Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 1202F-6 -säädin, kotelon murto-osa 6 tuumaa | AC4GXT 2ZUE6 / 68931

STARRETT 1202F-6 kellotussatula kotelolla, murtoluku 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GXT Malli: 1202F-6Ristiviite: 2ZUE6 / 68931

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
ValitaValkoinen
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKiiltävä
asteikko1 / 64 "
Leuan syvyys1.5 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
alue0 - 6 "
Alue vallankumousta kohti1.000 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoeräLeuan syvyysalueHinta
STARRETT 120-12 -valintakiekko 12 tuuman valkoinen soittaa | AC4GXN 2ZUD9 / 56694 120-120.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 12 "€695.61
STARRETT 3202-12 -säädin, kotelo 12 tuuman valkoinen | AC4GXP 2ZUE1 / 61466 3202-120.001 "Dial Caliper2.5 "0 - 12 "€409.29
STARRETT 3202-8 -säädin, kotelo 8 tuumaa valkoinen | AC4GXR 2ZUE4 / 61468 3202-80.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 8 "€319.70
STARRETT 120A-6 Kellonsatulat, Kierretyt leuat, ruostumaton teräs, 6 tuuman alue, valkoinen | AC4GXU 2ZUE7 / 64514 120A-60.02 mmDial Caliper1.5 "0 - 6 "€383.80
STARRETT 120A-9 -valitsimen 9 tuuman valkoinen soittaa | AC4GXV 2ZUE8 / 64517 120A-90.02 mmDial Caliper1.5 "0 - 9 "€653.48
STARRETT 120B-12 Kellonsatula, Limitetty leuat, ruostumaton teräs, 12 tuuman alue | AC4GXX 2ZUF1 / 65067 120B-120.001 "Dial Caliper3"0 - 12 "€973.43
STARRETT B120A-6 -säädin, kotelo 6 tuumaa, musta | AC4GXY 2ZUF2 / 64515 B120A-60.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 6 "€422.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 1202F-6 kellotussatula kotelolla, murtoluku 6 tuumaa
€245.70 / yksikkö