Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STST14027 Säädettävä lokero, muovi musta AH8WUQ 39AL10

STANLEY STST14027 Säädettävä osastolaatikko muovinen musta

Varastossa
Tuote: AH8WUQ Malli: STST14027Ristiviite: 39AL10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava lokero
VäriMusta / keltainen
Lokeron syvyys3 "- 12-3 / 4"
Lokeron korkeus3-1 / 4 "
Lokeron leveys3 "- 17-1 / 2"
Salvan väriKeltainen
Salvan tyyppiLukko
MateriaaliABS Plastic
Osastojen lukumäärä14
Irrotettavien jakajien lukumäärä8
Ulkopuolella3.5 "
Ulkopituus13 "
Ulkopuolinen leveys17.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaIL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuseräMateriaalikokonaisleveysOsastojen lukumääräUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
STANLEY FMST14820 Lokerolaatikko 10 Lokerot | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "LokerolaatikkoIskunkestävä muovi13 8 / 9 "10---€64.42
STANLEY FMST14920 Lokerolaatikko 10 osastoa | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "LokerolaatikkoIskunkestävä muovi13 8 / 9 "10---€55.44
STANLEY STST14022 Lokerolaatikko 14-54 Lokerot | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "LokerolaatikkoIskunkestävä muovi11 2 / 5 "14 ja 54---€29.58
STANLEY 014725R Lokerolaatikko 25 Lokerot | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "LokerolaatikkoMuovi16.5 "25---€32.24
STANLEY STST14021 Lokerolaatikko 10 Lokerot | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Pinottava lokeroMuovi-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "€15.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST14027 Säädettävä osastolaatikko muovinen musta
€27.37 / yksikkö