Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STST14021 Lokerolaatikko 10 Lokerot | AG9FBZ 19YU42

STANLEY STST14021 Lokero 10 lokeroa

Varastossa
Tuote: AG9FBZ Malli: STST14021Ristiviite: 19YU42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava lokero
VäriMusta / keltainen
Salvan tyyppiLukko
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä10
Irrotettavien jakajien lukumäärä8
Ulkopuolella2.875 "
Ulkopituus8 3 / 5 "
Ulkopuolinen leveys11.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4717
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaIL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuseräMateriaalikokonaisleveysOsastojen lukumääräUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
STANLEY FMST14820 Lokerolaatikko 10 Lokerot | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "LokerolaatikkoIskunkestävä muovi13 8 / 9 "10---€67.83
STANLEY FMST14920 Lokerolaatikko 10 osastoa | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "LokerolaatikkoIskunkestävä muovi13 8 / 9 "10---€58.66
STANLEY STST14022 Lokerolaatikko 14-54 Lokerot | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "LokerolaatikkoIskunkestävä muovi11 2 / 5 "14 ja 54---€31.82
STANLEY 014725R Lokerolaatikko 25 Lokerot | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "LokerolaatikkoMuovi16.5 "25---€33.39
STANLEY STST14027 Säädettävä lokero, muovi musta AH8WUQ 39AL10 STST14027-Pinottava lokeroABS Plastic-143.5 "13 "17.375 "€34.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST14021 Lokero 10 lokeroa
€16.81 / yksikkö