Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STST14022 Lokerolaatikko 14-54 Lokerot | AA6DKC 13U672

STANLEY STST14022 Lokero 14-54 Lokerot

Varastossa
Tuote: AA6DKC Malli: STST14022Ristiviite: 13U672

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
VäriMusta / keltainen
Salvan tyyppiLukko
MateriaaliIskunkestävä muovi
Osastojen lukumäärä14 ja 54
Irrotettavien jakajien lukumäärä8
Kokonaissyvyys2-3 / 5 "
Kokonaiskorkeus2.75 "
kokonaisleveys11 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuseräMateriaalikokonaisleveysOsastojen lukumääräUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
STANLEY FMST14820 Lokerolaatikko 10 Lokerot | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "LokerolaatikkoIskunkestävä muovi13 8 / 9 "10---€64.42
STANLEY FMST14920 Lokerolaatikko 10 osastoa | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "LokerolaatikkoIskunkestävä muovi13 8 / 9 "10---€55.44
STANLEY 014725R Lokerolaatikko 25 Lokerot | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "LokerolaatikkoMuovi16.5 "25---€32.24
STANLEY STST14021 Lokerolaatikko 10 Lokerot | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Pinottava lokeroMuovi-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "€15.09
STANLEY STST14027 Säädettävä lokero, muovi musta AH8WUQ 39AL10 STST14027-Pinottava lokeroABS Plastic-143.5 "13 "17.375 "€27.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STST14022 Lokero 14-54 Lokerot
€29.58 / yksikkö