Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY PSS42-1B Blind Rivet Steel, 1/8 X 1/8 Koko, 100Pk | AB7ZBT 24T324

STANLEY PSS42-1B Blind Rivet Steel, 1/8 x 1/8 koko, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AB7ZBT Malli: PSS42-1BRistiviite: 24T324

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Rungon materiaaliTeräs
Poran koko1 / 8 "
Grip-alue0.0625 - 0.125 "
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.04 "
Pään tyyliPyöreä
Head TypePyöreä
Reiän koko0.137 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus1.5 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiSokea
Yhden leikkauslujuus (paunaa)260 paunaa.
Vetolujuus310 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY PSS42-1B Blind Rivet Steel, 1/8 x 1/8 koko, 100 Pk
€6.30 /pakkaus