Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17242.025.0075 U Pultti Musta Ox 1/4-20 Putki 3/4 tuumaa, 10PK | AH3LCC 32TH53

GRAINGER U17242.025.0075 U-pultti Black Ox 1/4-20 putki 3/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AH3LCC Malli: U17242.025.0075Ristiviite: 32TH53
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
€5.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Putken koko3 / 4 "
Sisäpituus2"
Sisäleveys1.125 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2979
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.13

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17242.025.0075 U-pultti Black Ox 1/4-20 putki 3/4 tuumaa, 10PK
€5.85 /pakkaus