STANLEY DWHT70285 Tin Snip Suora 7 tuumaa Pituus Musta/keltainen | AB7TUW 24A445

STANLEY DWHT70285 Tin Snip Straight, 7 tuumaa, pituus musta/keltainen

Tuote: AB7TUW Malli: DWHT70285Ristiviite: 24A445

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit Snip
rakentaminenTaottu metalliseos
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus1.5 "
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahvan tyyppiTyyny
LeukatyyppiTasoita
MateriaaliTaottu metalliseos
Metallimittari22 kylmävalssattu teräs, 26 ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7"
TurvasalpaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY DWHT70285 Tin Snip Straight, 7 tuumaa, pituus musta/keltainen