STANLEY D1611 689 SN-oven sulkija 1 tuuman pituus rinnakkain | AG4YGU 35GT01

STANLEY D1611 689 SN ovensuljin, 1 tuuman pituus, yhdensuuntainen

Tuote: AG4YGU Malli: D1611 689 SNRistiviite: 35GT01

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliAlumiini
Varsi tyyppiParallel
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäEi-pidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriHopea
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus2.5 "
Asunnon pituus1"
Kotelon leveys9 11 / 16 "
Sisäoven leveys48 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliUniversal, Rinnakkainen, Top Jamb ja Standard
Projektio seinästä1"
Kevään koko7-1/2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STANLEY D1610 689 SN Oven sulkija 1 tuuman pituus ei-käsin | AG4YGT 35GR99 D1610 SN-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY D1611 689 SN ovensuljin, 1 tuuman pituus, yhdensuuntainen