DAYTON 6GKR5 Def rumpupumppusarja Air | AE8YHZ

DAYTON 6GKR5 Def rumpupumppusarja ilma

Varastossa
Tuote: AE8YHZ Malli: 6GKR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,915.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDEF-rumpupumppusarja
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Poistoputken ulostulon ID-koko3/4 tuumaa
Poistoputken ulostulon ulkokoko1 sisään.
PoistoputkimateriaaliHiilisininen
TiivistemateriaaliTFE
GPM8
Kotelopolypropeeni
HP1/2
Sisääntulon koko1.625
Sisäosien materiaali316 Ruostumaton teräs, EPDM ja TFE
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)16
Max. Virtaus8 gpm
Maks. Flow GPM8.0
Maks. GPM vedelle8
Maks. Pää40 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Max. Paine16 psi
Maks. Lämpötila130 F
Poistoaukon koko3/4
Kokonaispituus48 "
RPM7500
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus39 sisään.
Imuputken ulostulon ID-koko1-5 / 8 tuumaa
Imuputken ulostulon ulkokoko3/4 tuumaa
TyyppiIlma
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)115.06
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Purkauskoko FPT (tuumaa) (3/4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GKR5 Def rumpupumppusarja ilma
€1,915.10 / yksikkö