Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 95-112B taskulamppu musta Led 30l Aa | AC6WFW 36N227

STANLEY 95-112B Taskulamppu Musta Led 30l Aa

Varastossa
Tuote: AC6WFW Malli: 95-112BRistiviite: 36N227

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätaskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika41 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys246 ft.
korinvärisetMusta
Rungon materiaaliMuovi
Halkaisija1.75 "
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyys0.9m
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LED-väriValkoinen
Pituus10.75 "
Lens MaterialSärkymiskestävä polykarbonaatti
Valoteho30 lm
Lumens30
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho30
Paristojen määrä3
Käyntiaika korkeassa asetuksessa41 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla1.10 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 95-112B Taskulamppu Musta Led 30l Aa
€29.74 / yksikkö