Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 77-018 Etäisyys / mittanauha Mittaa 40 jalkaa | AC3HAH 2TJ63

STANLEY 77-018 Etäisyys/mittanauha 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3HAH Malli: 77-018Ristiviite: 2TJ63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraäänietäisyysmittari
tarkkuus+/- 0.5% lukemasta
Akun tyyppi(1) 9 V: n akku, ei sisälly toimitukseen
näyttöEnglanti ja metrinen valmistuminen
ToimintoMittaa etäisyyksiä lähettämällä / vastaanottamalla ultraääni-aaltoja
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
alue40ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 77-018 Etäisyys/mittanauha 40 jalkaa
€28.49 / yksikkö