KILLARK Moottorin käynnistin


Suodattaa
Vahvistimet AC: 20 , Syvyys: 4" , Korkeus: 6" , HP @ 1 Phase - 230 V: 2 , HP @ 3 Phase - 230 V: 3 , Keskustyyli: Syöttö läpi , Max. Jännite: 600 , Aloitustyyppi: manuaalinen , Tyyppi: Vaihda
TyyliMalliNavan kokoVaadittujen lämpöyksiköiden määräNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
XSX-42
1 / 2 "123€499.70
A
XSX-43
1 / 2 "333"€958.62
A
XSX-53
3 / 4 "333"€995.36
A
XSX-52
3 / 4 "123"€624.16

Moottorin käynnistin

Killark-moottorin käynnistimet mahdollistavat pienten DC- tai AC-moottorien manuaalisen käynnistämisen ja pysäyttämisen. Niissä on kupariton valettu alumiiniseosrakenne, joka parantaa sitkeyttä ja erinomaisen hitsattavuuden. Näillä moottorin käynnistimillä on ruostumaton teräsakseli, ja niitä on saatavana yhdessä painikkeiden, merkkivalojen ja kytkinten kanssa.
Raptor Supplies tarjoaa myös näitä manuaalinen moottorikytkin umpikujakeskittimillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?