Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 66-039 ruuvimeisselisarja 6 kpl | AG7GAJ 6R495

STANLEY 66-039 ruuvimeisselisarja 6 kpl

Varastossa
Tuote: AG7GAJ Malli: 66-039Ristiviite: 6R495

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalokivikauppiaiden ruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunSininen
Kahvan muotoiluUraltaan pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliTeräs
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 66-039 ruuvimeisselisarja 6 kpl
€15.07 / yksikkö