Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KASH VENTTIILI A16-AWSASBBF01-D3 Paineensäädin 1/4 tuumaa 25 - 90 Psi | AD2LJU 3RAH2/04159-0058

CASH VALVE A16-AWSASBBF01-D3 paineensäädin 1/4 tuumaa 25 - 90 psi

Varastossa
Tuote: AD2LJU Malli: A16-AWSASBBF01-D3Ristiviite: 3RAH2/04159-0058

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
Korkeus4 5 / 16 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus2.25 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Paineen säätöalue25 - 90 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
KASH VENTTIILI A16-AWSASBBF01-D5 Paineensäädin 1/4 tuumaa 100 - 180 Psi | AD2LJQ 3RAG8/04159-0140 A16-AWSASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 - 180 psi€252.51
KASH VENTTIILI A16-AWSASBBF01-D2 Paineensäädin 1/4 tuumaa 10 - 50 Psi | AD2LJR 3RAG9/04159-0030 A16-AWSASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 - 50 psi€252.51
KASUVENTTIILI A16-AWSASBBF01-D1 Paineensäädin 1/4 tuumaa 2 - 30 Psi | AD2LJT 3RAH1/04159-0016 A16-AWSASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 - 30 psi€252.51
KASH VENTTIILI A16-AWSASBBF01-D4 Paineensäädin 1/4 tuumaa 80 - 120 Psi | AD2LJV 3RAH3/04159-0100 A16-AWSASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 - 120 psi€252.51
KASH VENTTIILI A16-BWSASBBF01-D5 Paineensäädin 3/8 tuumaa 100 - 180 Psi | AD2LJW 3RAH4/04163-0140 A16-BWSASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 - 180 psi€252.51
KASH VENTTIILI A16-BWSASBBF01-D2 Paineensäädin 3/8 tuumaa 10 - 50 Psi | AD2LJX 3RAH5/04163-0030 A16-BWSASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 - 50 psi€252.51
KASH VENTTIILI A16-BWSASBBF01-D1 Paineensäädin 3/8 tuumaa 2 - 30 Psi | AD2LJY 3RAH6/04163-0016 A16-BWSASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 - 30 psi€252.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE A16-AWSASBBF01-D3 paineensäädin 1/4 tuumaa 25 - 90 psi
€252.51 / yksikkö