Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 55-136 Ripping Bar 3/4 X 36 Tuumaa | AJ2JTK 6R306

STANLEY 55-136 halkaisijatanko 3/4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2JTK Malli: 55-136Ristiviite: 6R306
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
€21.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrainen kynsien repäisytanko
VäriKeltainen
Halkaisija3 / 4 "
Kokonaispituus36 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
STANLEY 55-130 ripustustanko 3/4 X 29 tuumaa | AJ2JTJ 6R305 55-13029 "€16.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 55-136 halkaisijatanko 3/4 x 36 tuumaa
€21.05 / yksikkö