Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 55-130 ripustustanko 3/4 X 29 tuumaa | AJ2JTJ 6R305

STANLEY 55-130 halkaisijatanko 3/4 x 29 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2JTJ Malli: 55-130Ristiviite: 6R305
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
€16.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrainen kynsien repäisytanko
Halkaisija3 / 4 "
Kokonaispituus29 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9035
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)74.42
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
STANLEY 55-136 Ripping Bar 3/4 X 36 Tuumaa | AJ2JTK 6R306 55-13636 "€21.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 55-130 halkaisijatanko 3/4 x 29 tuumaa
€16.09 / yksikkö