HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13D986 lukkomutteri Nylon-sisäkkeellä 5/16-18, 3600PK | AA4TWV

APPROVED VENDOR 13D986 lukkomutteri nailonsisäkkeellä 5/16-18, 3600PK

Varastossa
Tuote: AA4TWV Malli: 13D986

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1765
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13D986 lukkomutteri nailonsisäkkeellä 5/16-18, 3600PK
€160.72 /pakkaus