Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 55-113 kynsilakka 8 tuuman musta | AE8ZCX 6GRL3

STANLEY 55-113 Naulavedin 8 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AE8ZCX Malli: 55-113Ristiviite: 6GRL3
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
€19.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNail Puller
VäriMusta
Halkaisija1.5 "
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys4"
Pry Bar -alaluokkaKynsien vetimet
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
STANLEY 55-126 Claw Pry Bar 10 tuuman terästä | AA8AEW 16W837 55-126Keltainen1 / 2 "Alloy Steel10 "1 / 2 "1 / 2 "€23.47
STANLEY 55-115 kynsien vedin 12 tuuman pituus | AE4QCA 5ME50 55-115Harmaa13 / 32 "Lämpökäsitelty hiiliteräs12 "5 / 8 "13 / 32 "€29.96
STANLEY 55-116 muottitanko / naulanvetäjä 8 tuumaa musta | AE8ZCY 6GRL4 55-116Musta7 / 8 "Lämpökäsitelty teräs8"1.75 "7 / 8 "€20.93
STANLEY 55-114 kynsityyny 10 tuuman musta | AE8ZDA 6GRL6 55-114Musta1.5 "Lämpökäsitelty teräs10 "4"1.5 "€23.69
STANLEY 55-123 kynsien kynsi 14 tuumaa musta | AE8ZDC 6GRL8 55-123Musta1"Lämpökäsitelty teräs14 "1"1"-
Tarjouspyyntö
STANLEY 55-035 kynsityökalu | AF2CAA 6R299 55-035Musta ja keltainen3 / 4 "Lämpökäsitelty teräs11 "5 / 8 "3 / 4 "€28.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 55-113 Naulavedin 8 tuumaa musta
€19.15 / yksikkö