STANLEY 55-123 kynsien kynsi 14 tuumaa musta | AE8ZDC 6GRL8

STANLEY 55-123 Nail Claw 14 tuumaa musta

Tuote: AE8ZDC Malli: 55-123Ristiviite: 6GRL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNail Puller
VäriMusta
Halkaisija1"
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys1"
Pry Bar -alaluokkaKynsien vetimet
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
STANLEY 55-126 Claw Pry Bar 10 tuuman terästä | AA8AEW 16W837 55-126Keltainen1 / 2 "Alloy Steel10 "1 / 2 "1 / 2 "€23.47
STANLEY 55-115 kynsien vedin 12 tuuman pituus | AE4QCA 5ME50 55-115Harmaa13 / 32 "Lämpökäsitelty hiiliteräs12 "5 / 8 "13 / 32 "€29.96
STANLEY 55-113 kynsilakka 8 tuuman musta | AE8ZCX 6GRL3 55-113Musta1.5 "Lämpökäsitelty teräs8"4"1.5 "€19.15
STANLEY 55-116 muottitanko / naulanvetäjä 8 tuumaa musta | AE8ZCY 6GRL4 55-116Musta7 / 8 "Lämpökäsitelty teräs8"1.75 "7 / 8 "€20.93
STANLEY 55-114 kynsityyny 10 tuuman musta | AE8ZDA 6GRL6 55-114Musta1.5 "Lämpökäsitelty teräs10 "4"1.5 "€23.69
STANLEY 55-035 kynsityökalu | AF2CAA 6R299 55-035Musta ja keltainen3 / 4 "Lämpökäsitelty teräs11 "5 / 8 "3 / 4 "€28.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 55-123 Nail Claw 14 tuumaa musta