STANLEY 46-012 yhdistelmäneliö, 12 tuuman vatsalihakset | AF2BZC 6R166

STANLEY 46-012 Yhdistelmä Neliö 12 tuuman Abs

Tuote: AF2BZC Malli: 46-012Ristiviite: 6R166

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
STANLEY 46-028 Sae/metrinen yhdistelmäneliö | AF2BZD 6R171 46-02812 "€22.26
STANLEY 46-123 yhdistelmäneliö, 12 tuumaa painevalettu | AF2BZF 6R180 46-12312 "€31.43
STANLEY 46-222 yhdistelmäneliö 12 tuumaa | AF2BZG 6R185 46-22212 "€20.27
STANLEY 46-131 yhdistelmäneliö, 16 tuumaa | AJ2JTG 6R181 46-13116€41.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 46-012 Yhdistelmä Neliö 12 tuuman Abs