Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 46-131 yhdistelmäneliö, 16 tuumaa | AJ2JTG 6R181

STANLEY 46-131 Yhdistelmäneliö 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2JTG Malli: 46-131Ristiviite: 6R181

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän pituus16
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
STANLEY 46-012 yhdistelmäneliö, 12 tuuman vatsalihakset | AF2BZC 6R166 46-012--
Tarjouspyyntö
STANLEY 46-028 Sae/metrinen yhdistelmäneliö | AF2BZD 6R171 46-02812 "€22.26
STANLEY 46-123 yhdistelmäneliö, 12 tuumaa painevalettu | AF2BZF 6R180 46-12312 "€31.43
STANLEY 46-222 yhdistelmäneliö 12 tuumaa | AF2BZG 6R185 46-22212 "€20.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 46-131 Yhdistelmäneliö 16 tuumaa
€41.59 / yksikkö