Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 21F223 Kertakäyttöinen siirtopipetti 3 ml - pakkaus 500 | AB6GCT

APPROVED VENDOR Kertakäyttöinen siirtopipetti 21F223 3 ml - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6GCT Malli: 21F223

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen siirtopipetti
Koko3mL
Valmistumisalue1mL
Valmistumisen alaosastot0.25mL
Pituus14cm
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (ei-steriili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F224 Kertakäyttöinen siirtopipetti 5 ml - pakkaus 500 | AB6GCU 21F2245mL2mL0.5mL15.5cm€49.31
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F225 Kertakäyttöinen siirtopipetti 5 ml - pakkaus 500 | AB6GCV 21F2255mL--15.5cm€29.56
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F226 Kertakäyttöinen siirtopipetti 7.5 ml - pakkaus 500 | AB6GCW 21F2267.5mL--15.5cm€36.40
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21F227 Kertakäyttöinen siirtopipetti 8 ml - pakkaus 500 | AB6GCX 21F2278mL--15.1cm€57.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Kertakäyttöinen siirtopipetti 21F223 3 ml - 500 kpl pakkaus
€35.44 / yksikkö