Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 42-076 Taso I-palkki 48 tuuman hopea | AF2UAE 6XV54

STANLEY 42-076 Taso I-palkki 48 tuuman hopea

Varastossa
Tuote: AF2UAE Malli: 42-076Ristiviite: 6XV54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
VäriHopea / keltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus48 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKehysmateriaaliPituusHinta
STANLEY 42-466 ​​Taso 12 tuumaa | AB3NHP 1UK57 42-466KeltainenABS Plastic12 "€7.06
STANLEY 42-468 Taso 24 tuumaa | AB3NHQ 1UK59 42-468KeltainenABS Plastic24 "€12.42
STANLEY 42-480 puuseppä, taso 48 tuumaa | AF2BYX 6R136 42-480KeltainenAlumiini48 "€34.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 42-076 Taso I-palkki 48 tuuman hopea
€25.29 / yksikkö