Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARLBORO 4PRA5 Hihnasarana ruostumatonta terästä 4-3 / 32 tuuman pituus | AD9DLT

MARLBORO 4PRA5 hihnasarana ruostumatonta terästä, pituus 4-3/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DLT Malli: 4PRA5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus4 3 / 32 "
Ovilehden leveys2 1 / 16 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kehyksen lehden pituus4 3 / 32 "
Kehyksen lehden leveys2 1 / 16 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus4 3 / 32 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus0.099 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusLeveysHinta
MARLBORO 4PRA6 Hihnan sarana ruostumatonta terästä 6-5 / 32 tuuman pituus | AD9DLU 4PRA66.156 "2 11 / 16 "6.156 "2 11 / 16 "6.156 "0.158 "2 11 / 16 "€31.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLBORO 4PRA5 hihnasarana ruostumatonta terästä, pituus 4-3/32 tuumaa
€20.74 / yksikkö