Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 340RH WARDROBE PIVOT 26D STL kääntyvä saranateräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus | AE4TTQ 5MRE9

STANLEY 340RH VAATEKAAPPI PIVOT 26D STL Pivot Sarana Teräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4TTQ Malli: 340RH WARDROBE PIVOT 26D STLRistiviite: 5MRE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
LaakerityyppiPiilotettu
VäriHopea
CornersNeliö
Ovilehden pituus2.5 "
Ovilehden leveys1 1 / 16 "
Oven paksuus1-1/8" to 1-3/8"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Kehyksen lehden pituus2.5 "
Kehyksen lehden leveys1"
TarvikkeetMukana
Korkeus1"
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus0.131 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
SuuntautuminenOikea käsi
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Stanley-luokan numero340 suhteellinen kosteus
Stanley EDP -numero35-0158
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriOvilehden pituusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusSuuntautuminenStanley-luokan numeroHinta
STANLEY 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STL kääntyvä saranateräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus | AE4TTM 5MRE6 327 RASKAS KAAPIN NIVOT 26D STL3"Hopea3"2 ja 30.2 "150 lbKeskusta ripustettu327€149.72
STANLEY 342 WARDROBE PIVOT 26D STL kääntyvä saranateräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus | AE4TTN 5MRE7 342 VAATTEEN PIVOT 26D STL3"Harmaa3"2 ja 30.131 "75 lbKeskusta ripustettu342€96.47
STANLEY 340LH WARDROBE PIVOT 26D STL kääntyvä saranateräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus | AE4TTP 5MRE8 340LH vaatekaappi 26D STL1"Harmaa2.5 "20.131 "75 lbVasen käsi340 LH€83.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 340RH VAATEKAAPPI PIVOT 26D STL Pivot Sarana Teräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus
€82.99 / yksikkö