Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 340LH WARDROBE PIVOT 26D STL kääntyvä saranateräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus | AE4TTP 5MRE8

STANLEY 340LH VAATEKAAPPI PIVOT 26D STL Pivot Sarana Teräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4TTP Malli: 340LH WARDROBE PIVOT 26D STLRistiviite: 5MRE8
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
€69.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
LaakerityyppiPiilotettu
VäriHarmaa
CornersNeliö
Ovilehden pituus2.5 "
Ovilehden leveys1 1 / 16 "
Oven paksuus1-1/8" to 1-3/8"
Suorittaa loppuunPäällystetty
Kehyksen lehden pituus2.5 "
Kehyksen lehden leveys1"
TarvikkeetMukana
Korkeus1"
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus0.131 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
SuuntautuminenVasen käsi
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Stanley-luokan numero340 LH
Stanley EDP -numero35-0167
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriOvilehden pituusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusSuuntautuminenStanley-luokan numeroHinta
STANLEY 327 HEAVY WARDROBE PIVOT 26D STL kääntyvä saranateräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus | AE4TTM 5MRE6 327 RASKAS KAAPIN NIVOT 26D STL3"Hopea3"2 ja 30.2 "150 lbKeskusta ripustettu327€127.68
STANLEY 342 WARDROBE PIVOT 26D STL kääntyvä saranateräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus | AE4TTN 5MRE7 342 VAATTEEN PIVOT 26D STL3"Harmaa3"2 ja 30.131 "75 lbKeskusta ripustettu342€86.44
STANLEY 340RH WARDROBE PIVOT 26D STL kääntyvä saranateräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus | AE4TTQ 5MRE9 340RH -VAIHTEEN PIVOT 26D STL1"Hopea2.5 "20.131 "75 lbOikea käsi340 suhteellinen kosteus€69.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 340LH VAATEKAAPPI PIVOT 26D STL Pivot Sarana Teräs 180 astetta - 2 kpl pakkaus
€69.47 / yksikkö