Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 34-793 mittanauha 1/2 tuumaa x 200 jalkaa keltainen mustalla | AE4AUR 5HL25

STANLEY 34-793 Mittanauha 1/2 tuumaa x 200 jalkaa keltainen ja musta

Varastossa
Tuote: AE4AUR Malli: 34-793Ristiviite: 5HL25
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
€39.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä mittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusEi eristetty
Terän väriKeltainen
Terän pituus200ft.
Terän materiaaliLasikuitu
Terän leveys1 / 2 "
Kotelon väriKeltainen / Musta
Kotelon materiaaliABS Plastic
Tyyppityyppiavoin
Valmistumisen tyyppides. / desimaali
asteikko1/8
Kahvan tyyppiLiukastumista kestävä kumikahva
KoukkuTaitettava True-Zero (TM)
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus taaksepäin (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoTerän pituusTerän materiaaliKoukkuStud merkinnätTerän leveysKotelon väriKotelon materiaaliHinta
STANLEY 34-790 mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa keltainen mustalla | AE4AUQ 5HL22 34-7901/8100ft.LasikuituTaitettava True-Zero (TM)Ei1 / 2 "Keltainen / MustaABS Plastic€33.30
STANLEY 34-760 mittanauha 1/2 tuumaa x 100 jalkaa keltainen mustalla | AE4QBW 5ME45 34-760ft. / sisään. 1/8 ja jalat 1/10, 1/100100ft.LasikuituTaitettava True-Zero (TM)Ei1 / 2 "Keltainen / MustaABS Plastic€34.14
STANLEY 34-762 mittanauha 1/2 tuumaa x 300 jalkaa keltainen mustalla | AE4QBX 5ME46 34-762ft. / sisään. 1/8 ja jalat 1/10, 1/100300ft.LasikuituTaitettava True-Zero (TM)Ei1 / 2 "Keltainen / MustaABS Plastic€74.68
STANLEY 34-103 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 50 jalkaa keltainen | AE6KJF 5TG48 34-1031/850ft.TeräsNiitattu, korroosionkestävä True-Zero (TM)Kyllä3 / 8 "KeltainenABS Plastic€25.88
STANLEY 34-106 pitkä mittanauha 3/8 tuumaa x 100 jalkaa keltainen | AE6KJG 5TG51 34-1061/8100ft.TeräsNiitattu, korroosionkestävä True-Zero (TM)Kyllä3 / 8 "KeltainenABS Plastic€32.14
STANLEY 34-130 mittanauha 3/8 tuumaa x 100 jalkaa keltainen mustalla | AF2UAD 6XV49 34-1301/8100ft.Ruostumaton teräsNiitattu, korroosionkestävä True-Zero (TM)Kyllä3 / 8 "Keltainen / MustaABS-muovia, jossa on valettu kumikahva€47.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 34-793 Mittanauha 1/2 tuumaa x 200 jalkaa keltainen ja musta
€39.38 / yksikkö