Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 21-295 -viila 15 3/4 tuuman pituus | AE3CJM 5C940

STANLEY 21-295 Viila 15 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3CJM Malli: 21-295Ristiviite: 5C940

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä tiedosto
LeikkaustyyppiSäännöllinen
reunatLeikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus17.375 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHinta
STANLEY 22-176 Käsiviila American Bastard / double Flat 10 In | AB7YYQ 24N368 22-176Paskiainen / kaksinkertainen10 "€16.89
STANLEY 22-174 Käsiviila American Bastard / double Flat 6 In | AB7YYU 24N372 22-174Paskiainen / kaksinkertainen6"€11.77
STANLEY 22-175 Käsiviila American Bastard / double Flat 8 In | AB7YZC 24N380 22-175Paskiainen / kaksinkertainen8"€14.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 21-295 Viila 15 3/4 tuuman pituus
€29.19 / yksikkö