Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 22-175 Käsiviila American Bastard / double Flat 8 In | AB7YZC 24N380

STANLEY 22-175 käsiviila American Bastard/double Flat 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7YZC Malli: 22-175Ristiviite: 24N380

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä tiedosto
LeikkaustyyppiPaskiainen / kaksinkertainen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHinta
STANLEY 22-176 Käsiviila American Bastard / double Flat 10 In | AB7YYQ 24N368 22-176Paskiainen / kaksinkertainen10 "€16.89
STANLEY 22-174 Käsiviila American Bastard / double Flat 6 In | AB7YYU 24N372 22-174Paskiainen / kaksinkertainen6"€11.77
STANLEY 21-295 -viila 15 3/4 tuuman pituus | AE3CJM 5C940 21-295Säännöllinen17.375 "€29.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 22-175 käsiviila American Bastard/double Flat 8 tuumaa
€14.18 / yksikkö