Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY VIDMAR BN35816 Säilytyslaatikko harmaa 12 tuuman pituus 6-1 / 8 tuuman leveys | AC3AXC 2Q107

STANLEY VIDMAR BN35816 säilytyslokero harmaa 12 tuumaa pituus 6-1/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3AXC Malli: BN35816Ristiviite: 2Q107

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
VäriHarmaa
Jakajan väriHarmaa
MateriaaliMuovi
Ulkopuolella3.75 "
Ulkopituus12 "
Ulkopuolinen leveys6.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
STANLEY VIDMAR BN2544 Säilytyslaatikko harmaa 3 tuuman pituus 3 tuuman leveys | AC3AWZ 2Q099 BN25442.125 "3"3"€3.57
STANLEY VIDMAR BN2548 Säilytysrasia harmaa 6-1 / 8 tuuman pituus 3 tuuman leveys | AC3AXA 2Q100 BN25482.125 "6.125 "3"€4.84
STANLEY VIDMAR BN3548 Säilytyslaatikko harmaa 6-1 / 8 tuuman pituus 3 tuuman leveys | AC3AXB 2Q106 BN35483.75 "6.125 "3"€6.27
STANLEY VIDMAR BN3588 Säilytyslaatikko harmaa 6-1 / 8 tuuman pituus 6-1 / 8 tuuman leveys | AC3AXD 2Q108 BN35883.75 "6.125 "6.125 "€9.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR BN35816 säilytyslokero harmaa 12 tuumaa pituus 6-1/8 tuumaa leveys
€14.57 / yksikkö