Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY VIDMAR BN2548 Säilytysrasia harmaa 6-1 / 8 tuuman pituus 3 tuuman leveys | AC3AXA 2Q100

STANLEY VIDMAR BN2548 säilytyslokero harmaa 6-1/8 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3AXA Malli: BN2548Ristiviite: 2Q100

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
VäriHarmaa
Jakajan väriHarmaa
MateriaaliMuovi
Ulkopuolella2.125 "
Ulkopituus6.125 "
Ulkopuolinen leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
STANLEY VIDMAR BN2544 Säilytyslaatikko harmaa 3 tuuman pituus 3 tuuman leveys | AC3AWZ 2Q099 BN25442.125 "3"3"€3.57
STANLEY VIDMAR BN3548 Säilytyslaatikko harmaa 6-1 / 8 tuuman pituus 3 tuuman leveys | AC3AXB 2Q106 BN35483.75 "6.125 "3"€6.27
STANLEY VIDMAR BN35816 Säilytyslaatikko harmaa 12 tuuman pituus 6-1 / 8 tuuman leveys | AC3AXC 2Q107 BN358163.75 "12 "6.125 "€14.57
STANLEY VIDMAR BN3588 Säilytyslaatikko harmaa 6-1 / 8 tuuman pituus 6-1 / 8 tuuman leveys | AC3AXD 2Q108 BN35883.75 "6.125 "6.125 "€9.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR BN2548 säilytyslokero harmaa 6-1/8 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys
€4.84 / yksikkö