Stafford Mfg HUB7L010 napakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 tuuman reikä, teräs | CJ6KAC

STAFFORD MFG HUB7L010 napakaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8 tuuman reikä, teräs

Tuote: CJ6KAC Malli: HUB7L010
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulus
Reikäkoko5 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.313 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko10-32 x 5/8
TyyppiMatala profiili
Leveys0.438 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg HUB7L008 napakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6KAB HUB7L0081 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB7L012 napakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6KAD HUB7L0123 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB7L100 napakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tuuman reikä, teräs | CJ6KAE HUB7L1001"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB7L104 napakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6KAF HUB7L1041-1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg HUB7L108 napakaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6KAG HUB7L1081-1 / 2 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG HUB7L010 napakaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8 tuuman reikä, teräs