Stafford Mfg FC1LM020 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 20 mm:n reikä, teräs | CJ6HQN

STAFFORD MFG FC1LM020 Metric Face Asennusakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 20 mm:n reikä, terästä

Tuote: CJ6HQN Malli: FC1LM020
€36.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko20 mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
AsennusreikäM5 x 0.8
Dia ulkopuolella.40mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM6 x 1.0 x 16 mm
TyyppiMatala profiili
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoAsennusreikäDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg FC1LM012 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 12 mm reikä, teräs | CJ6HQK FC1LM01212 mmM4 x 0.728mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm€31.52
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1LM016 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 16 mm:n reikä, teräs | CJ6HQL FC1LM01616 mmM5 x 0.834mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€35.59
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1LM018 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 18 mm:n reikä, teräs | CJ6HQM FC1LM01818 mmM5 x 0.836mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€42.36
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1LM025 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 25 mm:n reikä, teräs | CJ6HQP FC1LM02525 mmM5 x 0.845mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€38.66
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1LM030 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 30 mm reikä, teräs | CJ6HQQ FC1LM03030 mmM6 x 1.054mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€43.20
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1LM035 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 35 mm reikä, teräs | CJ6HQR FC1LM03535 mmM6 x 1.057mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€42.97
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg FC1LM040 Metric Face Mounting Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 40 mm reikä, teräs | CJ6HQT FC1LM04040 mmM6 x 1.060mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€48.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG FC1LM020 Metric Face Asennusakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 20 mm:n reikä, terästä
€36.83 / yksikkö