Stafford Mfg 5SM040040REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, 40mm Akselin halkaisija, SS | CJ6LHP

STAFFORD MFG 5SM040040REMK Akseliliitos, Kiilauralla, Koneistettava reikä, Akselin halkaisija 40 mm, SS

Tuote: CJ6LHP Malli: 5SM040040REMK
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Reikäkoko40 mm
Luokka303
Kiilaura A12 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.60mm
Ohjaimen aukon koko12.303mm
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin kokoM6 x 1.0 x 18 mm
Kokonaispituus90 mm
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilaura ADia ulkopuolella.Ruuvin kokoKokonaispituusTyyppiHinta
Stafford Mfg 5S008008REM Akselikytkin, Koneistettava poraus, 0.500 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFH 5S008008REM1 / 2 "-1.250 "8-32 x 1/21.875 "Voimakas€131.02
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S010010REM akselin kytkin, koneistettava poraus, 0.625 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFJ 5S010010REM5 / 8 "-1.500 "10-32 x 5/82.250 "Voimakas€139.84
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S012012REM Akselikytkin, Koneistettava poraus, 0.750 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFK 5S012012REM3 / 4 "-1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Voimakas€161.74
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S014014REM Akselikytkin, Koneistettava poraus, 0.875 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFL 5S014014REM7 / 8 "-1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Voimakas€201.37
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S100100REM akselin kytkin, koneistettava poraus, 1.000 6 tuuman akselin halkaisija, SS | CJXNUMXLFM 5S100100REM1"-2"1/4-28 x 3/43"Voimakas€212.84
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S102102REM akselin kytkin, koneistettava poraus, 1.125 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFN 5S102102REM1-1 / 8 "-2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Voimakas-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S104104REM akselin kytkin, koneistettava reikä, 1.250 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFP 5S104104REM1-1 / 4 "-2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Voimakas€302.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5SM040040REMK Akseliliitos, Kiilauralla, Koneistettava reikä, Akselin halkaisija 40 mm, SS