Stafford Mfg 5S104104REM akselin kytkin, koneistettava reikä, 1.250 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFP

STAFFORD MFG 5S104104REM Akselin kytkin, koneistettava poraus, 1.250 tuuman akselin halkaisija, SS

Tuote: CJ6LFP Malli: 5S104104REM
€302.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Reikäkoko1-1 / 4 "
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.250 "
Ohjaimen aukon koko0.360 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
Kokonaispituus3.375 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilaura ADia ulkopuolella.Ruuvin kokoKokonaispituusTyyppiHinta
Stafford Mfg 5S008008REM Akselikytkin, Koneistettava poraus, 0.500 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFH 5S008008REM1 / 2 "-1.250 "8-32 x 1/21.875 "Voimakas€131.02
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S010010REM akselin kytkin, koneistettava poraus, 0.625 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFJ 5S010010REM5 / 8 "-1.500 "10-32 x 5/82.250 "Voimakas€139.84
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S012012REM Akselikytkin, Koneistettava poraus, 0.750 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFK 5S012012REM3 / 4 "-1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Voimakas€161.74
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S014014REM Akselikytkin, Koneistettava poraus, 0.875 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFL 5S014014REM7 / 8 "-1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Voimakas€201.37
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S100100REM akselin kytkin, koneistettava poraus, 1.000 6 tuuman akselin halkaisija, SS | CJXNUMXLFM 5S100100REM1"-2"1/4-28 x 3/43"Voimakas€212.84
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S102102REM akselin kytkin, koneistettava poraus, 1.125 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFN 5S102102REM1-1 / 8 "-2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Voimakas-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S106106REM akselin kytkin, koneistettava poraus, 1.375 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6LFQ 5S106106REM1-3 / 8 "-2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "Voimakas-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5S104104REM Akselin kytkin, koneistettava poraus, 1.250 tuuman akselin halkaisija, SS
€302.82 / yksikkö