Stafford Mfg 5L112108 jäykkä akselikytkin, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-3/4 x 1-1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6FYB

STAFFORD MFG 5L112108 jäykkä akselikytkin, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-3/4 x 1-1/2 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6FYB Malli: 5L112108
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Poran koko A1-3 / 4 "
Reiän koko B1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3"
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko5 / 16-24 x 1
Vääntömomentti3375.00 tuumaa-paunaa.
Kokonaispituus4.500 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoReikäkokoPoran koko AVääntömomenttiKokonaispituusTyyppiReiän koko BKiilaura AHinta
Stafford Mfg 5L004004 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 x 1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6FXC 5L0040044-40 x 3/81 / 4 "-50.00 tuumaa-paunaa.1.250 "Voimakas--€134.84
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L006004 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6FXD 5L0060046-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 tuumaa-paunaa.1.625 "Voimakas1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L006006 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6FXE 5L0060066-32 x 3/83 / 8 "-120.00 tuumaa-paunaa.1.625 "Voimakas--€73.69
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L008006 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6FXF 5L0080068-32 x 1/2-1 / 2 "150.00 tuumaa-paunaa.1.875 "Voimakas3 / 8 "-€103.74
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L008008 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6FXG 5L0080088-32 x 1/21 / 2 "-200.00 tuumaa-paunaa.1.875 "Voimakas--€70.60
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L010008 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6FXH 5L01000810-32 x 5/8-5 / 8 "400.00 tuumaa-paunaa.2.250 "Voimakas1 / 2 "-€78.04
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L010010 jäykkä akselikytkin, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, teräs | CJ6FXJ 5L01001010-32 x 5/85 / 8 "-500.00 tuumaa-paunaa.2.250 "Voimakas--€76.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5L112108 jäykkä akselikytkin, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-3/4 x 1-1/2 tuuman reikä, terästä