Stafford Mfg 10L208 kierreakselin kaulus, oikea kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 2-1/2-3 tuuman reikä, teräs | CJ6FPH

STAFFORD MFG 10L208 kierreakselin kaulus, oikea kierre, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2-1/2-3 tuuman reikä, teräs

Tuote: CJ6FPH Malli: 10L208
€249.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko2 1/2 "-3
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.4"
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko3 / 8-24 x 1
TyyppiOikea käsi ACME
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 10L006 kierreakselin kaulus, oikea kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8-12 tuuman reikä, teräs | CJ6FNT 10L0063 / 8 "-121.130 "8-32 x 1/20.500 "€28.16
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L007 kierreakselin kaulus, oikea kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/16-12 tuuman reikä, teräs | CJ6FNU 10L0077 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "€29.82
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L008 kierreakselin kaulus, oikea kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2-10 tuuman reikä, teräs | CJ6FNV 10L0081 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "€29.67
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L010 kierreakselin kaulus, oikea kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8-8 tuuman reikä, teräs | CJ6FNW 10L0105 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "€31.31
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L012 kierreakselin kaulus, oikea kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4-6 tuuman reikä, teräs | CJ6FNX 10L0123 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€33.43
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L014 kierreakselin kaulus, oikea kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8-6 tuuman reikä, teräs | CJ6FNY 10L0147 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "€55.08
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L100 kierreakselin kaulus, oikea kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-5 tuuman reikä, teräs | CJ6FNZ 10L1001-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€36.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 10L208 kierreakselin kaulus, oikea kierre, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2-1/2-3 tuuman reikä, teräs
€249.00 / yksikkö