Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 2RD8 Butt Splice Liitin 8 AWG Punainen PK25 | AH9JZA 3KF25

STA-KON 2RD8 Butt Splice Connector 8 AWG Red PK25

Varastossa
Tuote: AH9JZA Malli: 2RD8Ristiviite: 3KF25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.34 "
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.69 "
Saumapäällekkäin
Vaijerivalikoima8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.LiitäntämateriaaliEristys tyyppiKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaHinta
STA-KON 2RE6 -liitäntäliitin 6 AWG Sininen PK20 | AH9JZB 3KF26 2RE60.42 "KupariNylon1.85 "päällekkäin6AWG€62.80
STA-KON 2RB14X Butt Splice Liitin 16-14 AWG PK100 | AJ2HGR 4RHE6 2RB14X0.15 "MessinkiVinyyli1.11 "juotettu16-14 AWG€94.54
STA-KON 2RC10X -liitosliitin 12-10 AWG keltainen PK50 | AJ2HGT 4RHE7 2RC10X0.25 "MessinkiVinyyli1.3 "juotettu12-10 AWG€93.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 2RD8 Butt Splice Connector 8 AWG Red PK25
€68.83 / yksikkö