Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 2RC10X -liitosliitin 12-10 AWG keltainen PK50 | AJ2HGT 4RHE7

STA-KON 2RC10X päittäisliitin 12-10 AWG Keltainen PK50

Varastossa
Tuote: AJ2HGT Malli: 2RC10XRistiviite: 4RHE7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.25 "
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.3 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.LiitäntämateriaaliEristys tyyppiKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaHinta
STA-KON 2RD8 Butt Splice Liitin 8 AWG Punainen PK25 | AH9JZA 3KF25 2 RD80.34 "KupariNylon1.69 "päällekkäin8AWG€68.83
STA-KON 2RE6 -liitäntäliitin 6 AWG Sininen PK20 | AH9JZB 3KF26 2RE60.42 "KupariNylon1.85 "päällekkäin6AWG€62.80
STA-KON 2RB14X Butt Splice Liitin 16-14 AWG PK100 | AJ2HGR 4RHE6 2RB14X0.15 "MessinkiVinyyli1.11 "juotettu16-14 AWG€94.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 2RC10X päittäisliitin 12-10 AWG Keltainen PK50
€93.28 / yksikkö