BOSTITCH S12DGAL-FH kehystysnaula, 3 1/4 tuumaa pituus, 2000pk | AE2EYL 4X955

BOSTITCH S12DGAL-FH kehystysnaula, 3 1/4 tuuman pituus, 2000 pk

Varastossa
Tuote: AE2EYL Malli: S12DGAL-FHRistiviite: 4X955

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma28 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliOffset-kierros
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.08
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7317005511
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH S12DGAL-FH kehystysnaula, 3 1/4 tuuman pituus, 2000 pk
€175.70 /pakkaus