Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SSI MG-100-A-9V-R digitaalinen painemittari 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1

SSI MG-100-A-9V-R Digitaalinen painemittari 100 Psi Mg-9v

Varastossa
Tuote: AC9UCR Malli: MG-100-A-9V-RRistiviite: 3JYW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari
tarkkuus+ /-0.25%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS-kestomuovi
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L ruostumaton teräs
Valitse koko3"
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
NäyttöyksikötPSI, BAR ja MPA
Käyttölämpötila alue-10 astetta C - +60 astetta C / + 14 astetta F - +140 astetta F
Powered By9 voltin akku
alue0-100
päätöslauselmaRiippuu alueesta
Pistorasian materiaali304L Stainless Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusValitse kokoalueHinta
SSI MG-5-A-9V-R digitaalinen painemittari 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 MG-5-A-9V-R+ /-0.25%3"0-5€243.94
SSI MG-15-A-9V-R digitaalinen painemittari 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 MG-15-A-9V-R+ /-0.25%3"0-15€243.94
SSI MG-50-A-9V-R digitaalinen painemittari 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 MG-50-A-9V-R+ /-0.25%3"0-50€243.94
SSI MG-500-A-9V-R Digitaalinen painemittari MG-500-A-9V-R+ /-0.25%3"0-500€243.94
SSI MG-1000-A-9V-R digitaalinen painemittari 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 MG-1000-A-9V-R+ /-0.25%3"0-1000€243.94
SSI MG1-5-A-9V-R digitaalinen painemittari 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R+ /-1.0%2-1 / 2 "0-5€192.16
SSI MG1-30-A-9V-R digitaalinen painemittari 30 Psi Mg1-9v | AC9UDD 3JYY4 MG1-30-A-9V-R+ /-1.0%2-1 / 2 "0-30€192.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI MG-100-A-9V-R Digitaalinen painemittari 100 Psi Mg-9v
€243.94 / yksikkö