Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0318901329 Suojattu rauta 300 3/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA4DJQ Malli: 0318901329Ristiviite: 12G115

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliTakorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0318901261 ​​korkki, tempervalurauta 300 1/4 tuumaa Npt | AA4DJM 12G112 03189012613002000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi€21.43
ANVIL 0318901287 Korkki, tempervalurauta 300 3/8 tuumaa Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi€21.22
ANVIL 0318901303 Korkki, tempervalurauta 300 1/2 tuumaa Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi€21.46
ANVIL 0318901345 Korkki Takorauta 1 tuuma | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi @ 150 astetta F1"300 psi€41.29
ANVIL 0318901360 Kansi takorauta 300 1-1/4 tuumaa Npt | AA4DJT 12G117 03189013603001500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi€38.46
ANVIL 0318901386 Tankirauta, 300-1 / 1 tuumaa Npt | AA2EAB 4G12 03189013863001500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi€55.02
ANVIL 0318901402 Kansi takorauta 2 tuumaa | AA4EAC 12G535 03189014023001500 psi @ 150 astetta F2"300 psi€78.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0318901329 Suojattu rauta 300 3/4 tuuman Npt
€30.74 / yksikkö