Kalibrointiluokka: I , Kalibrointiarvo: 0.001g , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 340 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Lineaarisuus: +/- 0.0003 g , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Vähimmäispaino: 0.01g , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 1mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 10mg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 91 mm
ACJ-sarjan analyyttiset vaa'at
KERN & SOHN ACJ -sarjan analyysivaa'at ovat ihanteellisia pienimassaisten aineiden, kuten kemikaalien, lääkkeiden ja näytteiden, tarkkaan punnitsemiseen ja mittaamiseen. Ne tarjoavat laadunvalvontaa laboratorio-, tutkimus- ja teollisuusympäristöissä. Näissä vaaoissa on automaattinen sisäinen kalibrointi ja intuitiiviset käyttöliittymät luotettavaa ja tehokasta toimintaa varten. Niissä on LCD-näyttö, joka on helppo lukea kaikissa valaistusolosuhteissa, ja muovikotelo lisää turvallisuutta.