SSI 0125-1500Y2TC-1 Y siivilän koko 1-1 / 4 tuuman teräs | AE4WTT 5NLE9

SSI 0125-1500Y2TC-1 Y siivilä koko 1-1/4 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AE4WTT Malli: 0125-1500Y2TC-1Ristiviite: 5NLE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
luokka1500
NoudattaminenANSI
YhteysNPT
Yhteyden tyyppiNPT
Virtausnopeus20 gpm
Tiivistemateriaali304 Ruostumaton teräs
Korkeus9.25 "
KoteloHiiliteräs
Pituus8 21 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Nesteen lämpötila.800-astetta F
Max. Paine3500 psig @ 100 astetta F
verkko1 / 32 "
Putken koko1.25 "
Näytön304SS
Näytön alue (Sq.-In.)6-63 / 64 "
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko1 / 32 "
Tiivistä304SS-spiraalihaava
Koko1.25 "
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SSI 0125-1500Y2TT-1 Y siivilän koko 1-1 / 4 tuumaa ruostumaton | AE4WTU 5NLF0 0125-1500Y2TT-1Ruostumaton teräs€1,713.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0125-1500Y2TC-1 Y siivilä koko 1-1/4 tuumaa terästä
€717.78 / yksikkö