SSI 0125-1500Y2TT-1 Y siivilän koko 1-1 / 4 tuumaa ruostumaton | AE4WTU 5NLF0

SSI 0125-1500Y2TT-1 Y siivilä koko 1-1/4 tuumaa ruostumatonta

Varastossa
Tuote: AE4WTU Malli: 0125-1500Y2TT-1Ristiviite: 5NLF0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,713.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
luokka1500
NoudattaminenANSI
YhteysNPT
Korkeus9.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine3500 psig @ 100 astetta F
Näytön304SS
Näytön koko1 / 32 "
Tiivistä304SS-spiraalihaava
Koko1.25 "
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6525
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SSI 0125-1500Y2TC-1 Y siivilän koko 1-1 / 4 tuuman teräs | AE4WTT 5NLE9 0125-1500Y2TC-1Hiiliteräs€717.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0125-1500Y2TT-1 Y siivilä koko 1-1/4 tuumaa ruostumatonta
€1,713.08 / yksikkö