Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 15HFC-116 kosketuskärki 1/16 tuuman Tweco - pakkaus 10 | AD6FXL 45G102

AMERICAN TORCH TIP 15HFC-116 yhteysvinkki 1/16 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6FXL Malli: 15HFC-116Ristiviite: 45G102

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€35.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.16
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0587 Yhteyskärki 1/16 tuuman Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPZ 45F851 140-05871 / 16 "10€28.49
AMERICAN TORCH TIP 140-0590 Kosketinkärki 1/16 tuuman M8 Hard Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQA 45F852 140-05901/16 "M8 kova10€42.00
AMERICAN TORCH TIP 140-0616 kosketinkärki 1/16 tuuman M10 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQB 45F853 140-06161/16 "M10"10€102.85
AMERICAN TORCH VINKKI 632797 Kontaktivinkki 1/16 tuuman Esab - 10 kpl pakkaus | AD6FTV 45F979 6327971 / 16 "10€59.55
AMERICAN TORCH TIP 15H-116 kosketinkärki 1/16 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FXD 45G093 15H-1161 / 16 "10€35.50
AMERICAN TORCH TIP 16S-116 -kosketinkärki 1/16 tuuman Tweco - pakkaus 10 | AD6FYE 45G123 16S-1161 / 16 "10€34.30
AMERICAN TORCH VINKKI 65-1162 Kosketinkärki 1/16 tuumaa / .068 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6QAW 46Z889 65-11621/16 "/. 073"10€26.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 15HFC-116 yhteysvinkki 1/16 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus
€35.00 /pakkaus