Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC F-67 -suodattimen sisääntulo | AE7LBP 5Z583

FUJI ELECTRIC F-67-suodattimen tuloaukko

Varastossa
Tuote: AE7LBP Malli: F-67Ristiviite: 5Z583

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulosuodatin kannella
Halkaisija5 1 / 8 "
Käytetään puhaltimen nro kanssa.VFC600A-7W, VFC600A-5W, VFC700A-7W, VFC700A-5W, VFD5, VFD6, VFD5D
Korkeus14 "
Tuloaukko2 (M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoHinta
FUJI ELECTRIC F-123 -suodattimen sisääntulo | AE7LBM 5Z581 F-1233 7 / 8 "7.375 "1-1 / 4 (M) NPT€152.43
FUJI ELECTRIC F-45 -suodattimen sisääntulo | AE7LBN 5Z582 F-455 1 / 8 "8"1-1 / 2 (M) NPT€170.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC F-67-suodattimen tuloaukko
€193.80 / yksikkö