Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D VZ20 Apukosketin 690VAC / 250VDC | AH2NVR 2FL68

SQUARE D VZ20 apukosketin 690VAC/250VDC

Varastossa
Tuote: AH2NVR Malli: VZ20Ristiviite: 2FL68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukosketinlohko
Vahvistimet AC10A
Jännite690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 2NO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D VZ20 apukosketin 690VAC/250VDC
€81.07 / yksikkö