Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITEE-BITE PRODUCTS INC 60153 Koneistettava kiinnittimen kiila 1 / 2-13 10004 lb. | AH4CKJ 34CV28

MITEE-BITE PRODUCTS INC 60153 Koneistettava kiinnityskiinnittimen kiila 1/2-13 10004 lb.

Varastossa
Tuote: AH4CKJ Malli: 60153Ristiviite: 34CV28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneistettava kiinnitin
Halkaisija1 / 2 "
voima3500 lb
MateriaaliAlumiini / Teräs
Kokonaissyvyys1.875 "
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys3"
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4173
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli: Kiila

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHalkaisijaAseman kokothread PituusKierteen kokovoimaeräMateriaaliHinta
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10504 Työstettävät kiinnittimet 1/4-20 1/2 tuumaa PK4 | AH4CHM 34CU84 1050431 / 32 "1 / 4 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20800 lbKoneistettavat kiinnittimetTeräs€81.20
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10506 työstettävät kiinnittimet 3 / 8-16 PK4 | AH4CHN 34CU85 105061 15 / 64 "3 / 8 "3 / 16 "3 / 4 "3 / 8-162000 lbKoneistettavat kiinnittimetTeräs€91.70
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10508 työstettävät kiinnittimet 1 / 2-13 1 tuuma PK4 | AH4CHP 34CU86 105081 31 / 64 "1 / 2 "5 / 16 "1"1 / 2-134000 lbKoneistettavat kiinnittimetTeräs€103.82
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10510 työstettävät kiinnittimet 5 / 8-11 PK4 | AH4CHQ 34CU87 105101 47 / 64 "5 / 8 "3 / 8 "1.125 "5 / 8-116000 lbKoneistettavat kiinnittimetTeräs€135.15
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50506 työstettävät kiinnittimet M6 12mm PK4 | AH4CHR 34CU88 5050624.9mm6mm4mm12mmM63358 NKoneistettavat kiinnittimetTeräs€83.50
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50510 työstettävät kiinnittimet M10 20mm PK4 | AH4CHT 34CU89 5051031.2mm10mm7mm20mmM108900 NKoneistettavat kiinnittimetTeräs€95.50
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50512 Koneistettavat kiinnittimet M12 25mm PK4 | AH4CHU 34CU90 5051237.6mm12mm8mm25mmM1217800 NKoneistettavat kiinnittimetTeräs€123.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 60153 Koneistettava kiinnityskiinnittimen kiila 1/2-13 10004 lb.
€157.09 / yksikkö