Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D SL225 Katkaisijan lisäsyöttöliitinsarja, 225A, I-Line Mount | CE6HVK

SQUARE D SL225 katkaisijan lisäsyöttöliitinsarja, 225A, I-Line-kiinnitys

Varastossa
Tuote: CE6HVK Malli: SL225

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€578.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlisyötön lukkosarja
Ampeeria225
KehystyyppiSL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6685
Laivan korkeus (cm)15.19
Laivan pituus (cm)31.8
Laivan leveys (cm)19.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D SL225 -katkaisijan alansyöttökenkäsarja korvaa paneelilevyjen tai sähkölaitteiden pääkorvakkeet
    • I-Line-tyyli mahdollistaa helpon asennuksen ja irrotuksen paneelilevyyn tai keskukseen
    • EU: n RoHS-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
RUUTU D S33931 Alisyöttölaitesarja Sl 1200 Amp 600vac 3p | AG8UVX S339311200ASL3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D SL100 Alisyöttölaitesarja Sl 100 Amp 600vac 3p | AG8VCU SL100100ASL3600V€337.25
Tarjouspyyntö
SQUARE D SL250 Alisyöttölaitesarja Sl 250 Amp 600vac 3p | AG8VCV SL250250ASL3600V€578.05
SQUARE D SL400 Syöttöliitinsarja Sl 400 Amp 600vac 3p | AG8VCW SL400400ASL3600V€825.15
SQUARE D SL800 Alisyöttölaitesarja Sl 800 Amp 600vac 3p | AG8VCX SL800800ASL3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QO2125SL -alisyöttösarja, 10 kAIC 240 V: lla, 125 A, 2-napainen | CE6HPD QO2125SL125QO2240€178.00
SQUARE D QO3125SL Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 100A, 240VAC | CE6HPP QO3125SL125QO3240€276.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D SL225 katkaisijan lisäsyöttöliitinsarja, 225A, I-Line-kiinnitys
€578.05 / yksikkö